Τρυπάνι ακτινωτού δαπέδου DAYTON 40PM17 33 1/2 HP 120V | AH9NNZ

DAYTON 40PM17 Radial Floor Drill Press 33 1/2 HP 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NNZ Μοντέλο: 40μμ17

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,266.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινική πρέσα δαπέδου
Ενισχυτές AC7.0
Μέγεθος βάσης14 "x 23-1 / 2"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα3 / 8 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.2-3 / 4 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση50 "
Κινητήρας HP1/2
Αριθμός Ταχυτήτων5
Συνολικό βάθος33 "
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος14 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.1-55 / 64 "
Ταχύτητα άξονα550 έως 3300 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα30 "
Ταξίδια Spindle3-5 / 32 "
Κούνια33 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα10-3/8" x 10-3/8"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 45
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κουλοχέρηδων T: 0
    • Drill Press Ομαδοποίηση προϊόντων: Πρέσες τρυπανιών γενικής χρήσης
    • Ξύλο χωρητικότητας γεώτρησης: Δεν προσδιορίζεται
    • Περιλαμβάνεται τροφοδοσία Down Down: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 40PM17 Radial Floor Drill Press 33 1/2 HP 120V
€1,266.96 /μονάδα