Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βοηθητικό πρόγραμμα αντλίας DAYTON 3YU64 1/4 ίπποι | AD3FJM

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FJM Μοντέλο: 3YU64

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€371.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία χημικής αντοχής
Ενισχυτές2.5 AC
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
καλώδιο Μήκος15ft.
Διάμετρος7"
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
DutyΣυνεχής
ΛειτουργίαΑντλίες σε στάσιμο νερό έως 1/8 "
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού8.8
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού4
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού19
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος9"
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/4
Υλικό πτερωτώνPA
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή23 πόδια.
Υλικό άξοναΜπόνα Ν
Σφραγίδα άξοναΜπόνα Ν
Αρχή ΥλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3YU64 Pump Utility 1/4 Hp
€371.90 /μονάδα