Κινητήρας DAYTON 3XA88 Ac 160 Rpm Tefc 115/230v | AD2ZQZ

DAYTON Κινητήρας 3XA88 Ac 160 rpm Tefc 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZQZ Μοντέλο: 3XA88

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,028.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΦρένοΠροσαρμόσιμο σε 5X400
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηTEFC
Πλήρες φορτίο2.35/1.25
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Σχέση μετάδοσης10:1
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/4
ΛίπανσηΓεμάτο λάδι
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή62 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας160
Υπερφόρτωση φορτίου200 λίβρες
Φάση1
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz138
Εύρος RPMαπό 151 έως 200
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8501404020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΕισαγωγή HPΤιμή
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400138:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,032.94
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400261:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,019.33
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40010:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€723.87
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40020:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€775.56
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40030:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€831.30
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40060:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€833.06
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40040:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€817.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 3XA88 Ac 160 rpm Tefc 115/230v
€1,028.58 /μονάδα