Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3VU45 V-belt Cogged Bx103 | AD2XCG

DAYTON 3VU45 Οδοντωτός ιμάντας Bx103

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XCG Μοντέλο: 3VU45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνηςBX
ΚατασκευήRaw Edge, οδοντωτό
Αριθμός βιομηχανίαςBX103
ΥλικόΣώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος106 "
Πάχος13 / 32 "
Κορυφαίο πλάτος21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
DAYTON 13W529 Ζώνη V Cogged Bx47 | AA6FPD 13W529ΤυλιγμένοBX47Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ50 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€27.65
DAYTON 13W530 Ζώνη V Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530ΤυλιγμένοBX49Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ52 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€27.22
DAYTON 13W531 Ζώνη V Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531ΤυλιγμένοBX88Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ91 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€46.28
DAYTON 13W532 Ζώνη V Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532ΤυλιγμένοBX94Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ97 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€57.83
DAYTON 3GWZ8 Ζώνη V Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8ΟδοντωτόςBX32Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου35 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€24.27
DAYTON 3GWZ9 Ζώνη V Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9ΟδοντωτόςBX34Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου37 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€23.09
DAYTON 3GXA1 Ζώνη V Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1ΟδοντωτόςBX37Ελαστικό μείγμα χλωροπρενίου40 "-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€24.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3VU45 Οδοντωτός ιμάντας Bx103
€81.07 /μονάδα