DAYTON 3UF61 Θερμαντήρας τοίχου Ενσωματωμένος Θερμοστάτης 240/277 | AG6QCZ

DAYTON 3UF61 Θερμοσίφωνας Ενσωματωμένος Θερμοστάτης 240/277

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QCZ Μοντέλο: 3UF61

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση112 βαθμοί F
Ενισχυτές AC12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2
BtuH10236 / 5118, 13650 / 6824
ΧρώμαΒόρειο Λευκό
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Βάθος γρίλιου1-1 / 2 "
Γκριλ Ύψος19-1 / 4 "
Υλικό μάσκαςΧάλυβας βαρέως μετρητή
Πλάτος γρίλιου15-3 / 4 "
Τύπος θερμαντήραΕμπορική / Βιομηχανική
Βάθος στέγασης3.75 "
Ύψος στέγασης18.25 "
Πλάτος στέγασης14 5 / 16 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση240/277
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-7-8 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18-1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-5 / 8 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.7875
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8516290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHWattsΤιμή
DAYTON 3UF63 Θερμαντήρας τοίχου Ενσωματωμένος Θερμοστάτης | AG6QDB 3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/4800€622.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3UF61 Θερμοσίφωνας Ενσωματωμένος Θερμοστάτης 240/277
€626.42 /μονάδα