Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3TKC5 Επαναχρησιμοποιήσιμη μονάδα φίλτρου Τοποθετημένη Ύψος 10 ιντσών | AD2QHB

DAYTON Μονάδα επαναχρησιμοποιήσιμου φίλτρου 3TKC5 Τοποθετημένη σε ύψος 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QHB Μοντέλο: 3TKC5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€98.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναχρησιμοποιήσιμο φίλτρο
Βάθος1"
Ταιριάζει KWαπό 3 έως 5
Ύψος10 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜονάδα
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει KWΎψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2KMN5 επαναχρησιμοποιήσιμη μονάδα φίλτρου 3 έως 5 kw | AC2JHY 2 χιλιόμετρααπό 3 έως 512.5 "14 "€217.51
DAYTON 2KMN7 Επαναχρησιμοποιήσιμη μονάδα φίλτρου Τοποθετήθηκε | AC2JJA 2 χιλιόμετρααπό 7.5 έως 1517 "13.5 "€246.97
DAYTON 3TKC9 επαναχρησιμοποιήσιμη μονάδα φίλτρου 7.5 έως 15 kw | AD2QHD 3TKC9από 7.5 έως 1512 "16 "€116.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μονάδα επαναχρησιμοποιήσιμου φίλτρου 3TKC5 Τοποθετημένη σε ύψος 10 ιντσών
€98.94 /μονάδα