Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3GWZ4 Ζώνη V Cogged Ax88 | AC9JUD

DAYTON Οδοντωτός ιμάντας 3GWZ4 Ax88

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9JUD Μοντέλο: 3GWZ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνηςAX
ΚατασκευήΟδοντωτός
Αριθμός βιομηχανίαςAX88
ΥλικόΕλαστικό μείγμα χλωροπρενίου
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος90 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος5 / 16 "
Κορυφαίο πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4010343000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΤιμή
DAYTON 13W525 Ζώνη V Cogged Ax100 | AA6FNZ 13W525ΤυλιγμένοAX100Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ102 "€45.40
DAYTON 13W526 Ζώνη V Cogged Ax158 | AA6FPA 13W526ΤυλιγμένοAX158Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ160 "€81.22
DAYTON 13W527 Ζώνη V Cogged Ax173 | AA6FPB 13W527ΤυλιγμένοAX173Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ175 "€87.86
DAYTON 13W528 Ζώνη V Cogged Ax180 | AA6FPC 13W528ΤυλιγμένοAX180Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ182 "€88.91
DAYTON 1YVU7 Ιμάντας V Cogged Ax32 | AB4MFH 1YVU7Raw Edge, οδοντωτόAX32Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα34 "€17.36
DAYTON 1YVU8 Ζώνη V Cogged Ax40 | AB4MFJ 1YVU8Raw Edge, οδοντωτόAX40Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα42 "€20.62
DAYTON 1YVU9 Ιμάντας V Cogged Ax41 | AB4MFK 1YVU9Raw Edge, οδοντωτόAX41Σώμα από καουτσούκ με κορδόνια από πολυεστέρα43 "€20.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Οδοντωτός ιμάντας 3GWZ4 Ax88
€29.43 /μονάδα