Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3GTF1 Propeller 18 Inch 1/2 Boe 3410 Cfm | AC9HVU

DAYTON Προπέλα 3GTF1 18 ιντσών 1/2 οπή 3410 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HVU Μοντέλο: 3GTF1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€202.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροπέλα
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό σε σπινθήρα αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3410
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2920
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2410
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1980
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1525
Μέγιστη. RPM1725
Αριθμός Λεπίδες4
Πίσσα23 μοίρες
Έλικα Dia.18 "
ΠαρατηρήσειςΔείτε τη σελίδα καταλόγου για καλύτερα κριτήρια επιλογής
Απαιτούμενο κινητήρα HP1/3
ΠεριστροφήCW Αντιμετώπιση απαλλαγής
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0745
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414901080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός βιδών σετ (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤαιριάζει με το εμπορικό σήμαΚέιγουεϊΜέγιστη. RPMΑριθμός ΛεπίδεςΤιμή
DAYTON 50M234 Ανταλλακτική προπέλα | AB6FPQ 21DT26 50M234----Ντέιτον---€1,280.90
DAYTON 2C362 ανεμιστήρας λεπίδας διαμέτρου 18 ίντσας | AB9CXV 2C362-Αλουμίνιο9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Blade Fan 12 In | AB9CZM 2C683-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Ανεμιστήρας λεπίδας 12 In | AB9DAF 2C842-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Blade Fan 12 In | AB9DAG 2C855-Αλουμίνιο5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 Διάμετρος έλικας 14 ίντσες Διάμετρος οπής 1/2 In | AC2URF 2ΜΧΧ7-Αλουμίνιο3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Διάμετρος έλικας 10 ίντσες Διάμετρος οπής 1/4 In | AC2URG 2ΜΧΧ8-Αλουμίνιο1.625 "---15505€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Προπέλα 3GTF1 18 ιντσών 1/2 οπή 3410 Cfm
€202.28 /μονάδα