Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3FCT1 Έδραση με ρουλεμάν 5/8 ίντσες AC9ACZ

DAYTON Ένσφαιρο ρουλεμάν 3FCT1 οπή 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ACZ Μοντέλο: 3FCT1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικό52100 χάλυβας χρωμίου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
ΧρώμαΓκρί
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2146 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΕκκεντρικός
Κέντρο τοποθέτησης οπών3.75 "
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα1.25 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος2 17 / 32 "
Συνολικό μήκος5
συνολικό πλάτος1.75 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1074 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς F έως 200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8483208040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση DΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΔιάσταση FΔυναμική χωρητικότητα φορτίουφινίρισμαΣτέγαση ΥλικόΤύπος κλειδώματοςΤιμή
DAYTON 3CUR1 Έδρανο με ρουλεμάν 1/2 ίντσας | AC8NPK 3 CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€81.23
DAYTON 3CUR2 Έδραση με ρουλεμάν 5/8 ίντσα AC8NPL 3 CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€79.67
DAYTON 3FCN1 Συναρμολογημένο ρουλεμάν 1-1/4 ίντσας οπή | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€106.08
DAYTON 3FCN2 Έδρανο ρουλεμάν 1/2 ίντσα AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€41.91
DAYTON 3FCN3 Έδραση με ρουλεμάν 5/8 ίντσας AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€56.86
DAYTON 3FCN4 Έδραση με ρουλεμάν 3/4 ίντσα AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€63.60
DAYTON 3FCN5 Έδρανο με ρουλεμάν 1 ίντσας | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 λίβρεςζωγραφισμέναΧυτοσίδηροςΡυθμίστε τη βίδα€67.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ένσφαιρο ρουλεμάν 3FCT1 οπή 5/8 ιντσών
€44.48 /μονάδα