DAYTON 3C728 Damper Motor 30 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMF

DAYTON 3C728 Μηχανοκίνητο αμορτισέρ γαλβανισμένος χάλυβας 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LMF Μοντέλο: 3C728

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€730.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητο αποσβεστήρα
Φαν Νία.30 "
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Για τον Fan Dia. (Σε.)30
Πλαίσιο λιγότερης φλάντζας (τετραγωνικά - ιν.)30
Ελεύθερη περιοχή5.679 Τετραγωνικά πόδια
Hz100-240
ΥλικόG90 Γαλβανισμένος χάλυβας, 14 Πλαίσιο μετρητή και 16 λεπίδες μετρητή
Μέγιστη. Ταχύτητα3500 fpm
Τρύπα συναρμολόγησης9/32 x 1/2 "
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός πάνελ1
ΕπιχείρησηPower Open, Spring Return
Συνολική πλατεία (σε.)33
Φάση1
Τετραγωνικά Απαιτείται άνοιγμα (σε.)31
ΧαρακτηριστικάΜονό πάνελ, Power Open, Spring Return
Τάση100-240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)86.61
Μήκος πλοίου (cm)86.11
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επέκταση βραχίονα κινητήρα (In.) (10-1 / 4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήHzΥλικόΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 3C131 Αμορτισέρ 36 ιντσών αλουμινίου | AC8LJZ 3C1318.252 Τετραγωνικά πόδια100-240Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"Μονό πάνελ, Power Open, Spring Return100-240€882.91
DAYTON 3C132 Αμορτισέρ 48 ιντσών αλουμινίου | AC8LKA 3C13214.836 Τετραγωνικά πόδια100-240Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"Μονό πάνελ, Power Open, Spring Return100-240€1,067.43
DAYTON 3C188 Αμορτισέρ μηχανοκίνητου αλουμινίου 54 ιντσών | AC8LKB 3C18818.827 Τετραγωνικά πόδια24-240Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"Διπλό πάνελ, Power Open, Spring Return24-240€1,745.18
DAYTON 3C189 Αμορτισέρ 60 ιντσών αλουμινίου | AC8LKC 3C18923.314 Τετραγωνικά πόδια24-240Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"Διπλό πάνελ, Power Open, Spring Return24-240€1,610.82
DAYTON 3C234 Αμορτισέρ 30 ιντσών αλουμινίου | AC8LKE 3C2345.679 Τετραγωνικά πόδια100-240Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"Μονό πάνελ, Power Open, Spring Return100-240€775.37
DAYTON 3C235 Αμορτισέρ 42 ιντσών αλουμινίου | AC8LKF 3C23511.305 Τετραγωνικά πόδια100-240Εξωθημένο αλουμίνιο, το πάχος πλαισίου είναι 0.125 ", το πάχος λεπίδας είναι 0.080"Μονό πάνελ, Power Open, Spring Return100-240€1,026.14
DAYTON 3C725 Damper Motor 16 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα | AC8LMC 3C7251.750 Τετραγωνικά πόδια100-240G90 Γαλβανισμένος χάλυβας, 14 Πλαίσιο μετρητή και 16 λεπίδες μετρητήΜονό πάνελ, Power Open, Spring Return100-240€391.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3C728 Μηχανοκίνητο αμορτισέρ γαλβανισμένος χάλυβας 30 ιντσών
€730.68 /μονάδα