Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 36GL05 Thermocouple Probe Type J 24 ιντσών SS 19 AWG | AH6VAM

DAYTON 36GL05 Θερμοστοιχείο Ανιχνευτή Τύπου J 24 ιντσών SS 19 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VAM Μοντέλο: 36GL05
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
€72.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστοιχείο ανιχνευτή
ΚατασκευήΜεταλλικό μονωμένο καλώδιο
Ακρίβεια σφάλματος (%)(Πάνω από 293 C) +/- 0.4
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 1.1 Κάτω από 293
ΜόνωσηΤο οξείδιο του μαγνησίου
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση1000
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΤυπικό βύσμα
Μήκος ανιχνευτή24 "
Μέγεθος θήκης (σε.)0.188
Θερμ. Όριο (βαθμός F)1650
Στοιχείο θερμοζεύγους19 AWG
Τύπος θερμοζεύγουςJ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γειωμένο / Χωρίς γείωση: Γειωμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος ανιχνευτήΤιμή
DAYTON 36GK68 Θερμοστοιχείο Probe Type J 12 Inch Μήκος 22 AWG | AH6UYY 36 GK68304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "€36.50
DAYTON 36GK69 Θερμοστοιχείο αισθητήρα Τύπου J 18 ίντσας Μήκος 22 AWG | AH6UYZ 36 GK69304 από ανοξείδωτο ατσάλι18 "€41.00
DAYTON 36GK70 Θερμοστοιχείο Probe Type J 24 ιντσών SS 22 AWG | AH6UZA 36 GK70304 από ανοξείδωτο ατσάλι24 "€45.48
DAYTON 36GK71 Θερμοστοιχείο Probe K 12 Inch Inconel 22 AWG | AH6UZB 36 GK71Inconel 60012 "€38.08
DAYTON 36GK72 Θερμοστοιχείο Probe Type K 18 Inch Μήκος Inconel | AH6UZC 36 GK72Inconel 60018 "€48.88
DAYTON 36GK73 Θερμοστοιχείο Probe Type K 24 Inch Μήκος Inconel | AH6UZD 36 GK73Inconel 60024 "€50.49
DAYTON 36GK74 Θερμοστοιχείο Probe Type J 12 Inch SS 22 AWG | AH6UZE 36 GK74304 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "€42.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 36GL05 Θερμοστοιχείο Ανιχνευτή Τύπου J 24 ιντσών SS 19 AWG
€72.57 /μονάδα