DAYTON 34D655 Τριών θέσεων Φορτηγό χειρός H 52 In | AC6LER

DAYTON 34D655 Χειρόφορο τριών θέσεων H 52 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LER Μοντέλο: 34D655

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€748.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός τριών θέσεων
Κάστερ Ντία.5"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διπλωμένο βάθος19-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.750 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Συνολικό βάθος19.5 "
συνολικό ύψος52 "
συνολικό πλάτος21 "
Μέγεθος πλατφόρμας51 12 x "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.038
Ύψος πλοίου (cm)133.35
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Κάθετο κάλυμμα φορτίου. (500 λίβρες)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D655 Χειρόφορο τριών θέσεων H 52 In
€748.78 /μονάδα