Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33RG27 Καλώδιο 3/64 ίντσες 25 πόδια 7 x 7 νάιλον | AG3PDX

DAYTON 33RG27 Καλώδιο 3/64 ίντσας 25 πόδια 7 x 7 νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PDX Μοντέλο: 33RG27
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
€25.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου3 / 64 "
Υλικό επίστρωσηςΝάιλον
Μήκος25ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 16 "
Τύπος κλώνουX 7 7
Όριο φόρτου εργασίας54 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)21.79
Πλάτος πλοίου (cm)21.79
Κωδικός ΕΣ7312103074

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Επικάλυψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επίστρωσηςΜήκοςΤιμή
DAYTON 33RF96 Καλώδιο 3/64 ιντσών 100 πόδια 7 x 7 χάλυβα | AG3PDJ 33RF96Διαφανές βινύλιο100ft.€24.87
DAYTON 33RF97 Καλώδιο 3/64 ίντσας 25 πόδια 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDK 33RF97Διαφανές βινύλιο25ft.€15.47
DAYTON 33RF98 Καλώδιο 3/64 ίντσας 50 πόδια 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDL 33RF98Διαφανές βινύλιο50ft.€25.46
DAYTON 33RF99 Καλώδιο 3/64 ίντσες 500 πόδια 7 x 7 Διαφανές βινύλιο | AG3PDM 33RF99Διαφανές βινύλιο500ft.€71.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33RG27 Καλώδιο 3/64 ίντσας 25 πόδια 7 x 7 νάιλον
€25.53 /μονάδα