DAYTON 31LZ58 Machine Vise Swivel 8 ίντσες | AG2MTY

DAYTON 31LZ58 Περιστρεφόμενη μέγγενη μηχανής 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MTY Μοντέλο: 31LZ58

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,854.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική μέγγενη
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / Βάση0.001 "
Δύναμη σύσφιξης3300 λίβρες
Εκτροπή σιαγόνων0.010 "στα 33 lb.
Άνοιγμα γνάθου8"
Σιαγόνα0.001 "
Πλάτος γνάθου8"
συνολικό ύψος10.25 "
Συνολικό μήκος19.5 "
Βάθος λαιμού2-1 / 4 "
Χαρακτηριστικά2 Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8466208065

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ταξίδι (360 μοίρες)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LZ58 Περιστρεφόμενη μέγγενη μηχανής 8 ιντσών
€1,854.05 /μονάδα