Φορτηγό αποθήκευσης καρέκλας και τραπεζιού DAYTON 30F020 43-1/2 x 74 | AC4LXG

DAYTON 30F020 Φορτηγό αποθήκευσης καρέκλας και τραπεζιού 43-1/2 x 74

Στοιχείο: AC4LXG Μοντέλο: 30F020
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€563.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πτυσσόμενης καρέκλας και τραπεζιού
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χρώμα πλαισίουΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
HandlesΣταθερή Μπαρ
Συγκρατεί(24) Καρέκλες και (8) Τραπέζια
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
Αριθμός τροχίσκων4
συνολικό ύψος74 "
Συνολικό μήκος43.5 "
συνολικό πλάτος31.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος κρεμάστρας (13-1 / 4 ")
    • Μήκος ράβδου κρεμάστρας (14 ")
    • Πλάτος μεταξύ σετ κρεμαστρών (6-3 / 8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκρατείΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 30F018 Φορτηγό αποθήκευσης καρέκλας και τραπεζιού L63 x H74 | AC4LXE 30F018(36) Καρέκλες και (8) Τραπέζια800 λίβρες74 "63 "€569.65
RFQ
DAYTON 30F021 Φορτηγό αποθήκευσης καρέκλας και τραπεζιού 43-1 / 2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) Καρέκλες και (8) Τραπέζια500 λίβρες84 "43.5 "€474.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30F020 Φορτηγό αποθήκευσης καρέκλας και τραπεζιού 43-1/2 x 74
€563.81 /μονάδα