Απαιτείται φυγόκεντρο HAY DAYTON 2ZWY8 Φυγοκεντρική αντλία 1/3 | AC4HPG

DAYTON Απαιτείται φυγόκεντρος ίππος αντλίας 2ZWY8 βάθρου 1/3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HPG Μοντέλο: 2ZWY8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€718.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βάθρου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head30 @ 26 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head25-37 @ 30-25 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού41
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού34
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού10
Ύψος6.375 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Απαιτείται HP1/3
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι ανοιχτό
Είσοδος1"
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος6.625 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι44 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση19 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Outlet3 / 4 "
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άνθρακας σε κεραμικό
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.715
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΥλικό πτερωτώνΤιμή
DAYTON 2ZWX3 Βενζίνη Αντλία Φυγοκεντρική Hp Απαιτούμενη 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 πόδια25-37 @ 30-25 πόδια--6.375 "ΧυτοσίδηροςΧυτοσίδηρος€394.41
Απαιτείται φυγοκεντρική Hp αντλίας βάσης DAYTON 2ZWX5 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 πόδια35-63 @ 45-20 πόδια--6.875 "ΧυτοσίδηροςΧυτοσίδηρος€482.19
DAYTON 2ZWX6 Αντλία βάσης Φυγοκεντρική Hp Απαιτείται 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 πόδια60-98 @ 45-20 πόδια--6.75 "ΧυτοσίδηροςΧυτοσίδηρος€499.83
DAYTON 2ZWX7 Βενζίνη Αντλία Φυγοκεντρική Hp Απαιτούμενη 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 πόδια55-99 @ 55-25 πόδια40-6.75 "ΧυτοσίδηροςΧυτοσίδηρος€502.69
DAYTON 2ZWX8 Βενζίνη Αντλία Φυγοκεντρική Hp Απαιτούμενη 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 πόδια50-95 @ 65-30 πόδια46107.25 "ΧυτοσίδηροςΧυτοσίδηρος€672.00
Απαιτείται φυγοκεντρική Hp αντλίας βάσης DAYTON 2ZWX9 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 πόδια60-144 @ 75-35 πόδια82357.25 "ΧυτοσίδηροςΧυτοσίδηρος€270.64
Απαιτείται φυγόκεντρο HAY DAYTON 2ZWY1 Βενζίνη 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 πόδια25-37 @ 30-25 πόδια--6.375 "ΧαλκίΧαλκί€535.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Απαιτείται φυγόκεντρος ίππος αντλίας 2ZWY8 βάθρου 1/3
€718.86 /μονάδα