Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWU5 1 Hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4HNJ

DAYTON 2ZWU5 Φυγοκεντρική Αντλία 1 Hp 3-φασική 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HNJ Μοντέλο: 2ZWU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€999.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές3.7-3.2/1.6
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head75 @ 38 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head60-98 @ 45-20 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΠλευρά και κάτω
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού88
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού83
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού77
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού70
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού64
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού50
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού29
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου215 PSI
Μήκος14.63 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής88 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι58 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση25.1 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής29 @ 50 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 4 "
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton, Carbon, Κεραμικό, SS
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος7.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.5725
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)55.63
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZWU5 Φυγοκεντρική Αντλία 1 Hp 3-φασική 208-230/460v
€999.53 /μονάδα