DAYTON 2ZV85 Στέγες οροφής Εύκαμπτο πλάτος | AC4HGL

DAYTON 2ZV85 Ρυθμιζόμενο πλάτος κράσπεδου οροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HGL Μοντέλο: 2ZV85

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,001.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟροφή
Κατασκευή18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Curb Ύψος (In.)12
Αναγνωριστικό Curb Square (In.)37 έως 45-1 / 2
Curb Square OD (In.)41 έως 49-1 / 2
Μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)39 έως 50 τετραγωνικά
Φλάντζα που αναβοσβήνει (In.)4
Επιφάνεια στερέωσης στερέωσης W (In.)4
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο, μη αεριζόμενο
Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες DaytonΈχοντας τετραγωνική βάση από 42-1 / 2 έως 48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)37.85
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)59.18
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 2ZV82 Ρυθμιζόμενο πλάτος κρασιού οροφής | AC4HGH 4C670 2ΖV82€650.06
DAYTON 2ZV83 Οροφή Περίβλημα Adustable Πλάτος | AC4HGJ 2ΖV83€888.14
DAYTON 2ZV84 Οροφή Περίβλημα Adustable Πλάτος | AC4HGK 2ΖV84€922.19
DAYTON 2ZV86 Οροφή Περίβλημα Adustable Πλάτος | AC4HGM 2ΖV86€1,111.12
DAYTON 2ZV87 Στέγες οροφής Εύκολο εύρος | AC4HGN 2ΖV87€1,489.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZV85 Ρυθμιζόμενο πλάτος κράσπεδου οροφής
€1,001.53 /μονάδα