Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis Offset Chain Link - Πακέτο 5 | AC4BAZ

DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis Offset Chain Link - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BAZ Μοντέλο: 2YEA3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€19.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI50NP
αντοχή στη θραύση6100 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.280
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.45 "
Διάμετρος τρύπας.0.199 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
ΥλικόΕπινικελωμένη
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1430 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.851 "
Μήκος καρφιτσών0.851 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Πίσσα0.625 "
Rivet End to Center Line0.401 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.579 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό6100 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΌφσετ
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YDZ8 Διάβρωση Resis Roller Chain Link - Pack Of 5 | AC4BAL 2ΥΔΖ80.695 "40NP3700 λίβρες0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€10.50
DAYTON 2YDZ9 Corrosion Resis Roller Chain Link - Πακέτο 5 | AC4BAM 2ΥΔΖ90.851 "50NP6100 λίβρες0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.48
DAYTON 2YEA1 Corrosion Resis Roller Chain Link - Πακέτο 5 | AC4BAX 2ΥΕΑ10.695 "60NP8500 λίβρες0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€17.59
DAYTON 2YEA2 Corrosion Resis Offset Chain Link - Πακέτο 5 | AC4BAY 2ΥΕΑ20.695 "40NP3700 λίβρες0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€13.31
DAYTON 2YEA4 Corrosion Resis Offset Chain Link - Πακέτο 5 | AC4BBA 2ΥΕΑ40.695 "60NP8500 λίβρες0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€26.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis Offset Chain Link - Πακέτο 5
€19.66 /πακέτο