Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2X529 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 5/8 ίντσα διάμετρο | AC3WME

DAYTON 2X529 Ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού 5/8 ίντσας οπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WME Μοντέλο: 2X529
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
€39.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι μπλοκ μαξιλαριού
Φορτίο υλικόΧαλκί
Τύπος ρουλεμάνΜαξιλάρι μπλοκ
Μέγεθος οπής μπουλονιού7 / 16 "
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου50,000 λίβρες
φινίρισμαΣκουριασμένη απόδειξη
Στέγαση ΥλικόΠρεσαριστός χάλυβας
Κύριο θέμαΡουλεμάν με μανίκι με φλάντζα
Εισαγωγή υλικούΧαλκί
Εισαγωγή τύπουΜανίκι
Τύπος κλειδώματοςΚανένας
Κέντρο τοποθέτησης οπών4"
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα1"
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος2 3 / 32 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος1.125 "
Θερμ. Εύρος-5 βαθμούς έως 220 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8483208040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύριο θέμαΦορτίο υλικόΜέγεθος οπής μπουλονιούΕισαγωγή υλικούΤύπος κλειδώματοςΚέντρο τοποθέτησης οπώνΤοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονασυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 1F618 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1 ίντσα διάμετρο | AA9TJH 1F618-Στερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους7 / 16 "UHMW-PEΚανένας5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F620 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 3/4 ίντσα διάμετρο | AA9TJK 1F620-Στερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους7 / 16 "UHMW-PEΚανένας5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€103.20
DAYTON 1F622 Ρουλεμάν μαξιλαριών 5/8 ίντσα AA9TJM 1F622-Στερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους7 / 16 "UHMW-PEΚανένας4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 3/4 ίντσα διάμετρο | AA9TJQ 1F626Ρουλεμάν με μανίκι με φλάντζαΧαλκί5 / 16 "ΧαλκίΚανένας4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F628 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 5/8 ίντσα διάμετρο | AA9TJT 1F628Ρουλεμάν με μανίκι με φλάντζαΧαλκί5 / 16 "ΧαλκίΚανένας4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F630 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1/2 ίντσας Διάμετρος | AA9TJV 1F630Ρουλεμάν με μανίκι με φλάντζαΧαλκί5 / 16 "ΧαλκίΚανένας4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1 ίντσα διάμετρο | AA9TJX 1F632UHMW-PE μπάλαΠολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους3 / 8 "UHMW-PEΚανένας4"1"2"€67.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2X529 Ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού 5/8 ίντσας οπή
€39.20 /μονάδα