Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2TGC3 Rectangular Fire Damper 11-3 / 4 x 15-3 / 4 In | AC3GXE

DAYTON 2TGC3 Ορθογώνιο αποσβεστήρα πυρκαγιάς 11-3/4 x 15-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3GXE Μοντέλο: 2TGC3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυροσβεστήρας
Ύψος απόσβεσης11-3 / 4 "
Πλάτος αποσβεστήρα15-3 / 4 "
Φωτιά σε βαθμολογια1-1 / 2 ώρες.
Ελεύθερη περιοχή0.901 τετραγωνικά πόδια.
Υλικό22 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΣτατικός, κάθετος
Ονομαστικό ύψος αγωγού12 "
Ονομαστικό πλάτος αγωγού16 "
Συνιστώμενη γωνία συγκράτησης2TGH6
ShapeΟρθογώνιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος αποσβεστήρα (3-11 / 16 ")
    • Fusible Link (165 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια σχήμα αγωγούFrame Less FlangeΕλεύθερη περιοχήΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΤραχύ σχήμα ανοίγματοςShapeΤιμή
DAYTON 2TGA3 Rectangular Fire Damper 5-3 / 4 x 9-3 / 4 Inch | AC3GWV 2TGA3--0.219 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€74.81
DAYTON 2TGA5 Fire Damper, Static, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 Inch Size, Vertical | AC3GWX 2TGA5Ορθογώνιος72 τ.μ.0.3 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος5 3 / 4 "ΟρθογώνιοςΟρθογώνιος€80.35
DAYTON 2TGA6 Rectangular Fire Damper 7-3 / 4 x 11-3 / 4 ίντσα | AC3GWY 2TGA6--0.401 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€82.43
DAYTON 2TGA7 Rectangular Fire Damper 9-3 / 4 x 11-3 / 4 ίντσες | AC3GWZ 2TGA7--0.528 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€83.28
DAYTON 2TGA8 Fire Demper, 11-3/4 Inch Width, Ορθογώνιο | AC3GXA 2TGA8Τετράγωνα144 τ.μ.0.7 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος11 3 / 4 "ΤετράγωναΤετράγωνα€116.84
DAYTON 2TGA9 Rectangular Fire Damper 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€103.58
DAYTON 2TGC2 Rectangular Fire Damper 7-3 / 4 x 15-3 / 4 ίντσα | AC3GXD 2TGC2--0.561 τετραγωνικά πόδια.Στατικός, κάθετος--Ορθογώνιος€88.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TGC3 Ορθογώνιο αποσβεστήρα πυρκαγιάς 11-3/4 x 15-3/4 In
€121.05 /μονάδα