DAYTON 2TAF1 Cable 1/4 Inch L100ft Όριο Φορτίου Εργασίας 1400lb 7 x 19 Steel | AC3FKB

DAYTON 2TAF1 καλώδιο 1/4 ιντσών L100ft Όριο φορτίου εργασίας 1400lb 7 x 19 χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3FKB Μοντέλο: 2TAF1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου1 / 4 "
Υλικό επίστρωσηςΚανένας
Μήκος100ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 4 "
Τύπος κλώνουX 7 19
Όριο φόρτου εργασίας1400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ7312103074
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΥλικό επίστρωσηςΜήκοςΥλικόΕκτός Dia.Τύπος κλώνουΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 1DLA1 Καλώδιο 1/16 ίντσας 500 πόδια 96 Lb Χωρητικότητα | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Κανένας500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1 / 16 "X 7 796 λίβρες€130.61
DAYTON 1DLA2 Καλώδιο 1/8 ίντσας 500 πόδια Χωρητικότητα 340 Lb | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Κανένας500ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1 / 8 "X 7 7340 λίβρες€171.37
DAYTON 1DLA3 Καλώδιο 3/16 ίντσες 250ft 840lb 7 x 19 Steel | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Κανένας250ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 16 "X 7 19840 λίβρες€223.64
DAYTON 1DLA4 Καλώδιο 1/4 ίντσας 250 πόδια 1400 Lb Χωρητικότητα | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Κανένας250ft.Γαλβανισμένο ατσάλι1 / 4 "X 7 191400 λίβρες€432.81
DAYTON 1DLA5 Καλώδιο 5/16 ίντσας 200 πόδια 1960 Lb Χωρητικότητα | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Κανένας200ft.Γαλβανισμένο ατσάλι5 / 16 "X 7 191960 λίβρες€344.44
DAYTON 1DLA6 Καλώδιο 3/8 ίντσες 150 πόδια 2880 Lb. Χωρητικότητα | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Κανένας150ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 8 "X 7 192880 λίβρες€297.08
DAYTON 1DLA7 Καλώδιο 1/8 ίντσας 250ft 340lb 7 x 7 Steel | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Διαφανές βινύλιο250ft.Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 16 "X 7 7340 λίβρες€171.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TAF1 καλώδιο 1/4 ιντσών L100ft Όριο φορτίου εργασίας 1400lb 7 x 19 χάλυβας
€141.05 /μονάδα