DAYTON 2RB71 Gravity Roof Vent 26 Inch Square Base | AC3BJD

DAYTON 2RB71 Εξαερισμός οροφής Gravity 26 ιντσών Τετράγωνη βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BJD Μοντέλο: 2RB71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€485.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας βαρύτητας
Μήκος βάσης26 "
Πλάτος βάσης26 "
Βάθος29 "
Μέγεθος ανεμιστήρα16 ίντσες
ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
συνολικό ύψος12.75 "
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.56
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)74.93
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Εισαγωγή CFM / ταχύτητα λαιμού (1812 / 1258)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΒάθοςσυνολικό ύψοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2RB68 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 199 Cfm | AC3BJA 2RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€311.34
DAYTON 2RB69 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€314.25
DAYTON 2RB70 Gravity Roof Vent 22 Inch Square Base | AC3BJC 2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "€365.75
DAYTON 2RB72 Gravity Roof Rent Vent 30 Inch Square Base | AC3BJE 2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "€627.07
DAYTON 2RB73 Gravity Roof Vent 34 Inch Square Base | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "€831.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RB71 Εξαερισμός οροφής Gravity 26 ιντσών Τετράγωνη βάση
€485.66 /μονάδα