DAYTON 2PLH7 Εγχειρίδιο Pallet Lifter 2200 Lb. Πλάτος 27 ίντσας | AC2ZWY

DAYTON 2PLH7 Manual Pallet Lifter 2200 Lb. Πλάτος 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZWY Μοντέλο: 2PLH7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,327.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητος ανυψωτής παλετών
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3-3 / 8 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι31-1 / 2 "
Μήκος περονοφόρου46 "
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
συνολικό ύψος48.25
Συνολικό μήκος61.75 "
συνολικό πλάτος27 "
Γωνία κλίσηςΧωρίς κλίση
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.35
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)156.97
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχού τροχού.ΧρώμαφινίρισμαΜήκος περονοφόρουΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 11K273 Εγχειρίδιο Pallet Lifter 1100 Lb. Πλάτος 27 ίντσας | AA3FZQ 11K27329 "6"RedΠαλτό σε σκόνη44 "1100 λίβρες42 "61 "€1,962.04
DAYTON 11K274 Εγχειρίδιο Pallet Lifter 1100 Lb. 20-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AA3FZR 11K27422.5 "6"RedΠαλτό σε σκόνη44 "1100 λίβρες42 "61 "€2,115.08
DAYTON 11K275 Manual Pallet Lifter 2200 Lb. Πλάτος 20-1/2 ίντσας | AA3FZT 11K27522 "6"RedΠαλτό σε σκόνη44 "2200 λίβρες50 "64.5 "€2,327.72
DAYTON 11K276 Manual Pallet Lifter 2200 Lb. Πλάτος 27 ίντσας | AA3FZU 11K27628 "6"RedΠαλτό σε σκόνη44 "2200 λίβρες50 "64.5 "€2,345.27
DAYTON 11K277 Εγχειρίδιο Pallet Lifter 3000 Lb. 20-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AA3FZV 11K27722.5 "7"RedΠαλτό σε σκόνη46 "3000 λίβρες65 "67 "€2,321.01
DAYTON 11K278 Manual Pallet Lifter 3000 Lb. Πλάτος 27 ίντσας | AA3FZW 11K27828 "7"RedΠαλτό σε σκόνη46 "3000 λίβρες65 "67 "€1,829.85
DAYTON 2PLH9 Εγχειρίδιο Pallet Lifter 2200 Lb. 21-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AC2ZXA 2PLH921.25 "8"Κόκκινο / ΜαύροΠαλτό σε σκόνη46 "2200 λίβρες48.2561.75 "€1,308.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2PLH7 Manual Pallet Lifter 2200 Lb. Πλάτος 27 ίντσες
€1,327.46 /μονάδα