DAYTON 2NXC3 2-θέσεων Hand Truck 1000 Lb. 52 x 22-1/4 | AC2XQN

DAYTON 2NXC3 2-θέσεων Hand Truck 1000 Lb. 52 x 22-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XQN Μοντέλο: 2NXC3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€619.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός 2 θέσεων
Κάστερ Ντία.5"
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Διπλωμένο βάθος19 "
Διπλωμένο ύψος52 "
Διπλωμένο πλάτος21 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος
Οριζόντιο κάλυμμα φορτίου.750 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων10 "
Πλάτος πλακιδίων17 "
Συνολικό βάθος21.5 "
συνολικό ύψος51.5 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος22.25 "
Μέγεθος πλατφόρμας51 12 x "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.511
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2NXC3 2-θέσεων Hand Truck 1000 Lb. 52 x 22-1/4
€619.71 /μονάδα