DAYTON 2MPV4 Φιάλη κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 600 Lb. | AC2TJA

DAYTON 2MPV4 κυλινδρικό φορτηγό 1 κύλινδρος 600 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2TJA Μοντέλο: 2MPV4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€597.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης7 x 14-1 / 2 "
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Τύπος λαβήςΚυρτή
Ύψος49 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη9"
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο12 "
Συνολικό βάθος9"
συνολικό ύψος12 "
συνολικό πλάτος25.5 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)124.97
Μήκος πλοίου (cm)64.26
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MPV4 κυλινδρικό φορτηγό 1 κύλινδρος 600 λίβρες.
€597.83 /μονάδα