Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2MJR6 Στρογγυλό Sling Eye and Eye 4 Feet 8400 Lb. | AC2RHV

DAYTON 2MJR6 Round Sling Eye And Eye 4 Feet 8400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RHV Μοντέλο: 2MJR6
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
€52.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού16,800 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch6700 λίβρες
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Διάμετρος1.125 "
Μήκος ματιών12 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Τύπος σφεντόναςΜάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος-50 έως 200 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής8400 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.089
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος υπό φορτίοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΜήκος ματιώνΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΤιμή
DAYTON 2MJR2 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 4 Feet 2600 Lb. | AC2RHQ 2ΜJR22.25 "5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "10 "4ft.2600 λίβρες€39.17
DAYTON 2MJR3 Στρογγυλό Sling Eye and Eye 6 Feet 2600 Lb. | AC2RHR 2ΜJR32.25 "5,200 lbs.2100 λίβρεςΜωβ5 / 8 "10 "6"2600 λίβρες€52.67
DAYTON 2MJR4 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 4 Feet 5300 Lb. | AC2RHT 2ΜJR42.25 "10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "10 "4ft.5300 λίβρες€54.43
DAYTON 2MJR5 Στρογγυλό Sling Eye and Eye 6 Feet 5300 Lb. | AC2RHU 2ΜJR52.25 "10,600 lbs.4200 λίβρεςΠράσινο7 / 8 "10 "6"5300 λίβρες€54.43
DAYTON 2MJR7 Στρογγυλό σφεντόνα Eye and Eye 6 Feet 8400 Lb. | AC2RHW 2ΜJR72.5 "16,800 lbs.6700 λίβρεςΚίτρινο1.125 "12 "6"8400 λίβρες€77.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MJR6 Round Sling Eye And Eye 4 Feet 8400 Lb.
€52.99 /μονάδα