DAYTON 2LYU2 Φρένο μαγνητική υδατοστεγανή ροπή 6 Ft-lb AC2QCY

DAYTON 2LYU2 Μαγνητική στεγανή ροπή φρένων 6 Ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QCY Μοντέλο: 2LYU2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€961.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρένο
Περιβάλλον (C)40
Amps Holding.22 / .11
Πηνία πηνίου115/208-230 VAC 110 208/220-XNUMX VAC
ΜετατρέπειΜετατρέπει τους κινητήρες NEMA C-Face και μειωτήρες γραναζιών σε κινητήρα φρένων
Διάμετρος6 7 / 8 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑδιάβροχο / Στεγανό
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
ΛειτουργίαΦρένο ελατηρίου με αυτόματη απελευθέρωση επαναφοράς
Hz50/60
Ενισχυτές Amps1.74 / .87
Μήκος4.875 "
Τύπος μοχλούΕγχειρίδιο απελευθέρωσης
Μέγιστη. HP @ 1725 RPM2
Μέγιστη. HP @ 3450 RPM3
Μέγιστη. RPM3450
ΑναρτήσειςNEMA C-Face Φλάντζες σε κινητήρες και μειωτήρες εργαλείων
Πλαίσιο NEMA / IEC56C / 140TC
Φάσημονόκλινο
Μήκος μολύβδου ισχύος (In.)15
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Στατική ροπή6 Ft.Lb.
ΧαρακτηριστικάΜαγνητικός δίσκος διπλού C-Face
Τάση @ 50 Hz110 / 208-220
Τάση @ 60 Hz115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.463
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8505200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλαίσιο NEMA / IECΤιμή
DAYTON 2LYU1 Φρένο Μαγνητική Στεγανή Ροπή 3 Ft-lb | AC2QCX 2LYU156C€914.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LYU2 Μαγνητική στεγανή ροπή φρένων 6 Ft-lb
€961.00 /μονάδα