DAYTON 2LRL4 Φορτηγό χειρός με πιρούνι 1000 Lb | AC2NZU

DAYTON 2LRL4 Ανακλινόμενο Πιρούνιο Χειρόφορο 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2NZU Μοντέλο: 2LRL4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€547.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός με πιρούνι
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων14-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων17-3 / 4 "
Συνολικό βάθος24.25 "
συνολικό ύψος53 "
συνολικό πλάτος25.5 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.245
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LRL4 Ανακλινόμενο Πιρούνιο Χειρόφορο 1000 Lb.
€547.30 /μονάδα