Φορτηγό χειρός DAYTON 2LRL3 400 λίβρες | AC2NZT

DAYTON 2LRL3 Hand Truck 400 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NZT Μοντέλο: 2LRL3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γραφείου αρχείων
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων2"
Πλάτος πλακιδίων14-1 / 2 "
Συνολικό βάθος13 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος14.5 "
Διάμετρος τροχού6"
Τύπος τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LRL3 Hand Truck 400 Lb.
€290.59 /μονάδα