DAYTON 2LKR1 Μύλος / τρυπάνι Πακέτο 16 ίντσες 1.5hp 150-3000 Spd | AC2NEG

DAYTON 2LKR1 Μύλος/τρυπανιού Πακέτο 16 ιντσών 1.5hp 150-3000 Spd

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NEG Μοντέλο: 2LKR1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,393.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή μύλου / τρυπανιού
Ενισχυτές23.0/11.5
Χωρητικότητα1-1 / 2 "Τρυπάνι, 3/4" Μύλος άκρου, 3 "Μύλος προσώπου
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Κινητήρας HP1.5
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Φάση1
Κιλά Ντιά.3"
RPMαπό 150 έως 3000
ΑτρακτοςR8
Ταχύτητα άξονααπό 150 έως 3000
Κωνικό άξοναR8
Άξονας στον πίνακα17 "
Ταξίδια Spindle5"
Κούνια16 "
Τ-κουλοχέρηδες(4) 5/8
Επιφάνεια εργασίας πίνακα9-1 / 2 x 32 "
Ταξίδι7"
ΤάσηΠίνακας τροφοδοσίας 115/230 Motor, 120 Power

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 346.5
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8459290020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
Μηχανή τρυπανιού DAYTON 55VC63, Φάση 1, Κούνια 18 ιντσών | CE9VQX 55VC63115€16,860.57
DAYTON 467K95 Μηχανή Φρέζας Γόνατου/Στήλων, Μήκος τραπεζιού 10 ιντσών, Πλάτος τραπεζιού 54 ιντσών, 5 HP | CJ2QQL 467K95-€28,826.82
RFQ
DAYTON 48WE81 Φρέζα Γόνατου/Στήλων, Μήκος τραπεζιού 9 ιντσών, Πλάτος τραπεζιού 49 ιντσών, 3 HP | CJ2QQM 48WE81-€26,886.01
RFQ
DAYTON 467K96 Φρέζα Γόνατου/Στήλης, Μήκος τραπεζιού 10 ιντσών, Πλάτος τραπεζιού 54 ιντσών, 5 HP | CJ2QQN 467K96-€38,365.39
RFQ
DAYTON 48WE80 Φρέζα Γόνατου/Στήλων, Μήκος τραπεζιού 9 ιντσών, Πλάτος τραπεζιού 49 ιντσών, 3 HP | CJ2QQP 48WE80-€17,978.30
RFQ
Μηχανή τρυπανιού DAYTON 53UH19, 13 1/2 Inch Swing, 1 Phase, 5 1/2 Inch Table Height | CJ2UVG 53 UH19-€3,028.84
RFQ
DAYTON 484N91 Mill Drill Machine, 20 Inch Swing, 37 1/2 To 52 1/4 Inch Surface Height, 460V | CJ2UVH 484N91-€29,410.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2LKR1 Μύλος/τρυπανιού Πακέτο 16 ιντσών 1.5hp 150-3000 Spd
€13,393.91 /μονάδα