DAYTON 2GXH6 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 10 πόδια | AB9ZKG

DAYTON 2GXH6 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 4000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZKG Μοντέλο: 2GXH6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,625.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts16
ΦρένοΦορτίο
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH3
ΦάκελοιΠεριορισμός υπερφόρτωσης
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης8-37 / 64 "
Μήκος στέγασης19 49 / 64 "
Πλάτος στέγασης11 1 / 64 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης8 FPM
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων26-49 / 64 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)42.67
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)47.75
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΧωρητικότηταΤιμή
DAYTON 2GXG9 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. 10 πόδια | ΑΒ9ΖΚΑ 2GXG916 FPM10Φορτίο1000 λίβρες18-5 / 16 "0.6611000 λίβρες€3,588.95
DAYTON 2GXH3 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 10 πόδια | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Φορτίο2000 λίβρες22-3 / 64 "112000 λίβρες€4,760.18
DAYTON 2XY32 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. 10 πόδια | AC4ABL 2ΧΥ3216 FPM10.0Ηλεκτρικός κινητήρας δίσκου1000 λίβρες19 "0.6611000 λίβρες€3,122.36
DAYTON 2XY33 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 10 πόδια | AC4ABM 2ΧΥ338 FPM10.0Ηλεκτρικός κινητήρας δίσκου2000 λίβρες22.437 "0.6612000 λίβρες€4,048.30
DAYTON 4GU70 Electric Chain Hoist 300 λίβρες 10 πόδια | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Ηλεκτρικός κινητήρας δίσκου300 λίβρες14.5 "0.161300 λίβρες€3,193.64
DAYTON 4GU71 Electric Chain Hoist 500 λίβρες 10 πόδια | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Ηλεκτρικός κινητήρας δίσκου500 λίβρες16 "0.161500 λίβρες€2,341.15
DAYTON 4ZY98 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 800 λίβρες. 10 πόδια | AE2YHZ 4ΖΥ988 FPM3.0Ηλεκτρικός κινητήρας δίσκου800 λίβρες16.75 "0.21800 λίβρες€1,386.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2GXH6 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 4000 Lb. 10 πόδια
€4,625.38 /μονάδα