DAYTON 29PH14 Drum Truck 880 λίβρες | AB8VUK

DAYTON 29PH14 Drum Truck 880 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VUK Μοντέλο: 29PH14

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,706.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Τροχίσκοι8"
ΚατασκευήΑτσάλι
Χωρητικότητα τυμπάνου55 και 85 gal.
φινίρισμαΣκόνη Επίστρωση
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Μέγιστη. Ανελκυστήρας42 "
Αριθμός τυμπάνων1
συνολικό ύψος73 "
Συνολικό μήκος45 "
συνολικό πλάτος60 "
Ζάντες8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.35
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση μεταξύ των ποδιών (28 "ή 55")
    • Χαμηλότερη θέση των σιαγόνων (35 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29PH14 Drum Truck 880 Lb.
€2,706.48 /μονάδα