Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 29HY80 Ζεύκτης άξονα Σίδερο Σιδήρου πυροσυσσωματωμένου σώματος L075 | AB8VHX

DAYTON 29HY80 Σώμα σύζευξης άξονα από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο L075

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8VHX Μοντέλο: 29HY80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣώμα ζεύξης άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
ΚέιγουεϊΟχι
Μέγεθος πληκτρολογίουΝ/Α
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Εκτός Dia.1.75 "
Συνολικό μήκος32.03mm
ΜέγεθοςL075

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚέιγουεϊΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 29HY49 Σύζευξη άξονα αμαξώματος αρωματισμένο σίδερο L150 | AB8VGN 29ΗΥ497 / 8 "Ναι3 / 16 "x 3 / 32"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€92.37
DAYTON 29HY50 Συζεύκτης άξονα αμαξώματος με σίδερο L150 | AB8VGP 29ΗΥ501.125 "Ναι1 / 4 "x 1 / 8"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€90.14
DAYTON 29HY51 Συζεύκτης άξονα αμαξώματος αρωματισμένο σίδερο L150 | AB8VGQ 29ΗΥ511.25 "Ναι1 / 4 "x 1 / 8"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€90.43
DAYTON 29HY52 Σύζευξη άξονα αμαξώματος αρωματισμένο σίδερο L150 | AB8VGR 29ΗΥ521.375 "Ναι5 / 16 "x 5 / 32"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY53 Σύνδεσμος άξονα Σώματος πυροσυσσωματωμένος σίδηρος L150 | AB8VGT 29ΗΥ531.5 "Ναι3 / 8 "x 3 / 16"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY54 Σύζευξη άξονα αμαξώματος με σίδερο L150 | AB8VGU 29ΗΥ541.625 "Ναι3 / 8 "x 3 / 16"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€90.48
DAYTON 29HY55 Σύζευξη άξονα αμαξώματος αρωματισμένο σίδερο L150 | AB8VGV 29ΗΥ551.75 "Ναι3 / 8 "x 3 / 16"Συντηγμένο σίδερο3.75 "68.25mmL150€90.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29HY80 Σώμα σύζευξης άξονα από πυροσυσσωματωμένο σίδηρο L075
€13.37 /μονάδα