Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 23L543 Μειωτής ταχύτητας 6: 1 | AG9YRR

DAYTON 23L543 Μειωτήρας Ταχύτητας 6:1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9YRR Μοντέλο: 23L543
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
€43.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
φινίρισμαΕποξειδικό χρώμα σε σκόνη
RPM εισόδου1800
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. Εισαγωγή HP0.08
Μέγιστη. Ροπή εξόδου16.80 ίντσες-lb.
ΒάσηΦλάντζα
Ονομαστικό RPM εξόδου300
Ονομαστική αναλογία6:1
ΠεριστροφήΑναστρεπτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7145
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Εισαγωγή HPΟνομαστικό RPM εξόδουΟνομαστική αναλογίαΤιμή
Μειωτής ταχύτητας DAYTON 23L436: 12.5: 1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1€30.38
DAYTON 23L456 Speed ​​Reducer 5:1 | ΑΓ9ΥΜΖ 23L4560.253605:1€100.89
DAYTON 23L542 Speed ​​Reducer 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€43.58
DAYTON 23L460 Speed ​​Reducer, 12:1, 144 Rpm, 0.25 Hp Input Max, 121.26 In-Lb Max Output | CR2YKL 23L460---€63.84
DAYTON 23L428 Speed ​​Reducer, 180:1, 10 rpm, 0.03 Hp Input Max, 70.8 In-Lb Max Output | CR2YKM 23L428---€47.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 23L543 Μειωτήρας Ταχύτητας 6:1
€43.58 /μονάδα