NILFISK 302004233 Wet/Dry Vacuum Air Flow 135 cfm 1-1/2 HP | AG9CBW 12A504

NILFISK 302004233 Wet/Dry Vacuum Air Flow 135 cfm 1-1/2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CBW Μοντέλο: 302004233Σταυρός: 12A504

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,297.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / ξηρό κενό
Ροή αέρα135 cfm
Ενισχυτές8.3
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΟχι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού12 gal.
Τύπος φίλτρουΑρχικό
Ύψος30 "
Μάνικα Dia.1.5 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Hz60
Μήκος18 "
Καθαρό βάρος38.5 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Κορυφή HP1-1/2
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
Επίπεδο ήχου59
Στατική Πίεση92 "
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts1000
Υγρή ικανότητα12 gal.
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.6904
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 302004233 Wet/Dry Vacuum Air Flow 135 cfm 1-1/2 HP
€1,297.21 /μονάδα