Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22F192 Βάση στήριξης 4.4 ίντσες Πλαίσιο 4-1 / 4 ίντσες | AB6UHA

DAYTON 22F192 Βάση τοποθέτησης 4.4 ιντσών Πλαίσιο 4-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UHA Μοντέλο: 22F192
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
€39.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης κινητήρα
Μέγεθος κοχλία5 / 16 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨημένο σμάλτο
Για πλαίσιο NEMA4.4 "Πλαίσιο
Ύψος3.375 "
Μήκος4.375 "
ΥλικόΣφραγισμένος χάλυβας
Στερέωση οπών OC W4 ίντσες
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 ίντσες
Κλήση στο Ring Center4-1 / 4 "
Ύψος άξονα (σε.)3-1/2
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Motor Body Dia. (Σε.) (4.4)
    • Τρύπες στερέωσης OC L (In.) (1-3 / 4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος ιστού (In.)ΧωρητικότηταΧρώμαΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΚλήση στο Ring CenterΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
DAYTON 22F191 Βάση στήριξης 4.4 ίντσες Πλαίσιο 3-15 / 16 ίντσες | AB6UGZ 22F191--ΓκρίΣφραγισμένος χάλυβας-3-15 / 16 "-6"€39.89
DAYTON 22F193 Βάση στήριξης 4.4 ίντσες Πλαίσιο 4-1 / 4 ίντσες | AB6UHB 22F193--ΓκρίΣφραγισμένος χάλυβας-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F194 Βάση στήριξης 4.4 ίντσες Πλαίσιο 4-3 / 8 ίντσες | AB6UHC 22F194--ΓκρίΣφραγισμένος χάλυβας-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 22F205 Βάση στήριξης 4.4 ίντσες Πλαίσιο 3-15 / 16 ίντσες | AB6UHN 22F205--ΓκρίΣφραγισμένος χάλυβας-3-15 / 16 "-6"€41.41
DAYTON 22F206 Βάση στήριξης 4.4 ίντσες Πλαίσιο 4-1 / 4 ίντσες | AB6UHP 22F206--ΓκρίΣφραγισμένος χάλυβας-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F207 Βάση στήριξης 4.4 ιντσών Πλαίσιο 4-3/8 ίντσες | AB6UHQ 22F207--ΓκρίΣφραγισμένος χάλυβας-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 33N382 Βάση βάσης βάσης / υποδοχή 1/4 T από ανοξείδωτο χάλυβα | AC6GER 33N3822.880.25 τόνοι.ΑσημένιοΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλιΒάση / Υποδοχή-Βάση / Υποδοχή-€863.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22F192 Βάση τοποθέτησης 4.4 ιντσών Πλαίσιο 4-1/4 ίντσες
€39.89 /μονάδα