DAYTON 21VG47 Drum Lifter, 1 Drum, 30/55 γαλ., 1100 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTM

DAYTON 21VG47 Drum Lifter, 1 Drum, 30/55 gal., 1100 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KTM Μοντέλο: 21VG47

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,994.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΧρώμαRed
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου30 ή 55 gal.
Υλικό τυμπάνουΊνες, Πλαστικό, Χάλυβας
Μέγεθος δοκού55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Ύψος22.13 "
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου1100 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
συνολικό ύψος22.125 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος28.25 "
Πλάτος28.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.95
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για υλικό τυμπάνου (πλαστικό, χάλυβα, ίνες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
DAYTON 21VG44 Drum Grab, 1 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTJ 21VG44Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΠολυΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€449.44
DAYTON 21VG55 Drum Lifter, 1 Drum, 55 gal., 800 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTV 21VG55ΧειροκίνητοπλαστικόςΚλειστό55 gal.800 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€921.49
DAYTON 21VG56 Drum Lifter, 1 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTW 21VG56Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό55 gal.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€1,101.38
DAYTON 21VG57 Drum Lifter, 2 Drum, 30/55 gal., 1000 lbs. Χωρητικότητα | AB6KTX 21VG57Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΊνες, Πλαστικό, ΧάλυβαςΚλειστό55 gal.2000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€1,432.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 21VG47 Drum Lifter, 1 Drum, 30/55 gal., 1100 lbs. Χωρητικότητα
€2,994.48 /μονάδα