Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ φλάντζας αντλίας ενίσχυσης DAYTON 21R870 1-1/4 ίντσας Npt Ci | AB6HNL

DAYTON 21R870 Κιτ φλάντζας ενισχυτικής αντλίας 1-1/4 ίντσας Npt Ci

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6HNL Μοντέλο: 21R870

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ φλάντζας Booster Pump
Ταιριάζει στην αντλία5UWH5, 5UWH6, 5UWH7, 5UWH8, 5UWH9, 5UWJ0, 5UWJ1, 5UWJ2, 5UWJ3, 5UWJ4, 5UWJ5, 5UWJ6, 5UWJ7, 5UWJ8, 5UWJ9, 5UWK0
ΤσιμούχαΠεριλαμβάνεται
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση362 PSI
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 NPT
ΧαρακτηριστικάΚλάση 250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)9.98
Μήκος πλοίου (cm)19.99
Πλάτος πλοίου (cm)19.99
Κωδικός ΕΣ7307915010
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
DAYTON 21R871 Booster Pump Flange Kit 1-1 / 4 Inch Npt Ss | AB6HNM 21R871Ανοξείδωτο ατσάλι€167.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 21R870 Κιτ φλάντζας ενισχυτικής αντλίας 1-1/4 ίντσας Npt Ci
€106.42 /μονάδα