DAYTON 1VW61 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 6000 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3XRC

DAYTON 1VW61 Manual Chain Hoist 6000 Lb. Σηκώστε 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XRC Μοντέλο: 1VW61

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€598.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα
ΦρένοΦόρτωση ενεργοποιημένου φρένου
Βάθος7"
Άνοιγμα γάντζου1.5 "
Μήκος21.5 "
Ανύψωση10 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων21.625 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου90 λίβρες
Πλάτος9.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.9804
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)49.28
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνύψωσηΦρένοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΠλάτοςΆνοιγμα γάντζουΒάθος στέγασηςΤιμή
DAYTON 1VW51 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3XQR 1VW5110 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€347.71
DAYTON 1VW52 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 15 ποδιών | AB3XQT 1VW5215 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€432.56
DAYTON 1VW53 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 20 ποδιών | AB3XQU 1VW5320 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€563.77
DAYTON 1VW54 Χειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα 1000 Lb. Ανελκυστήρας 8 ποδιών | AB3XQV 1VW548 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου4.5 "1000 λίβρες13.375 "5.25 "7 / 8 "-€317.91
Εγχειρίδιο DAYTON 1VW55 Chain Hoist 2000 Lb. Ανελκυστήρας 10 ποδιών | AB3XQW 1VW5510 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου5.187 "2000 λίβρες15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€377.21
DAYTON 1VW56 Manual Chain Hoist 2000 Lb. Ανελκυστήρας 15 ποδιών | AB3XQX 1VW5615 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου5.187 "2000 λίβρες15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€497.33
Εγχειρίδιο DAYTON 1VW57 Chain Hoist 2000 Lb. Ανελκυστήρας 20 ποδιών | AB3XQY 1VW5720 πόδια.Φόρτωση ενεργοποιημένου φρένου5.187 "2000 λίβρες15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€575.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1VW61 Manual Chain Hoist 6000 Lb. Σηκώστε 10 πόδια
€598.92 /μονάδα