Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1UHE6 Low V Θερμοστάτης 1h 1c Λευκό | AB3NBN

DAYTON 1UHE6 Θερμοστάτης Low V 1h 1c Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NBN Μοντέλο: 1UHE6
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
€24.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου40 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1.25 "
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος4.25 "
ΒάσηΚάθετος
Μέθοδος ισχύοςHardwired
Εναλλαγή συστήματοςΘερμική ψύξη
Ονομασίες τερματικώνRH, RC, C, Y, W, G
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Όχι)
    • Αυτόματη μετάβαση (Όχι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΎψοςΒάσηΟνομασίες τερματικώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1UHE7 Low V Thermostat Cool Μόνο Ηλεκτρονικό | AB3NBP 1UHE740 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.25 "4.25 "ΚάθετοςRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€27.44
DAYTON 1UHE9 Low V Θερμοστάτης 1h Ηλεκτρονικό Λευκό | AB3NBR 1UHE940 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1.25 "4.25 "ΚάθετοςRH, C, W-3.62 "€31.08
DAYTON 4PU45 Θερμοστάτης χαμηλής θερμοκρασίας V μόνο λευκό | AD9DTL 4PU4550 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1-5 / 16 "3.25 "Οριζόντια ή κάθετηΡ, Δ24 VAC5"€46.33
DAYTON 4PU46 Low V Θερμοστάτης Cool Only White | AD9DTM 4PU4650 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1-5 / 16 "5"Οριζόντια ή κάθετηR, Y, G20 VAC έως 30 VAC3.25 "€28.56
DAYTON 4PU47 Low V Θερμοστάτης 1h 1c Λευκό | AD9DTN 4PU4750 βαθμοί έως 90 βαθμοί F1-5 / 16 "5"Οριζόντια ή κάθετηRH, RC, Υ, W, G20 VAC έως 30 VAC3.25 "€40.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1UHE6 Θερμοστάτης Low V 1h 1c Λευκό
€24.14 /μονάδα