DAYTON 1TMW3 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 / 3hp 1725rpm | AB3JBJ

DAYTON Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα 1TMW3 Farm Duty Tefc 1/3hp 1725rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JBJ Μοντέλο: 1TMW3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€658.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGen Purpose Farm Duty Motor
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΠράσινο ψημένο στο σμάλτο
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6.6/3.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1725
Συνολικό μήκος11 13 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)49.78
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξονακορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
Πυκνωτής DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor Start Tefc 2hp 1740rpm | AB3JBH 1 ™ W22.125 "145TC18.8/9.4212.75 "Πυκνωτής-Έναρξη14.8757 / 8 "€1,163.45
DAYTON 1TMW5 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1 / 2hp 1725rpm | AB3JBK 1 ™ W52 1 / 16 "56C8.8/4.41/29 15 / 16 "Πυκνωτής-Έναρξη11 13 / 16 "5 / 8 "€582.50
Πυκνωτής DAYTON 1TMW7 Farm Duty Motor Start Tefc 3/4hp 1725rpm | AB3JBL 1 ™ W72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Πυκνωτής-Έναρξη12 5 / 16 "5 / 8 "€667.60
Πυκνωτής DAYTON 1TMW9 Farm Duty Motor Start Tefc 1hp 1725rpm | AB3JBM 1 ™ W92 1 / 16 "56HC13.4/6.7110 15 / 16 "Πυκνωτής-Έναρξη12 13 / 16 "5 / 8 "€814.33
DAYTON 1TMX2 Farm Duty Motor Capacitor Start Tefc 1-1 / 2hp 1725rpm | AB3JBN 1ΤΜΧ22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση13 13 / 16 "5 / 8 "€887.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα 1TMW3 Farm Duty Tefc 1/3hp 1725rpm
€658.00 /μονάδα