Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON 1P811 Αντλία Marine 12 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2VRP Μοντέλο: 1P811
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
€61.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία θαλάσσης και τροχόσπιτου
Συμμόρφωση εταιρείαςΕγκρίθηκε από την FDA και την NSF
Ενισχυτές2
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού339
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού95
GPH νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού268
GPM νερού @ 0 Ft. του κεφαλιού5.6
Ύψος2.625 "
Είσοδος1 / 2 "
Μήκος5.125 "
Μέγιστη. Πίεση6.0 PSI
Outlet3 / 8 "
Απενεργοποιώ14 πόδια
Τάση12 VDC
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 0 PSI (339)
    • GPH νερού @ 10 PSI (225)
    • GPH Νερού @ 14 Ft. του κεφαλιού (Τερματισμός)
    • GPH νερού @ 6 ft του κεφαλιού (191)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1P811 Αντλία Marine 12 Vdc
€61.24 /μονάδα