Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1MDU9 Ac / dc Κινητήρας αντικατάστασης 5000 Rpm 115v | AB2JWB

DAYTON Ανταλλακτικό μοτέρ 1MDU9 Ac/dc 5000 Rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JWB Μοντέλο: 1MDU9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€264.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση κινητήρα εισόδου AC / DC
RPM5000
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8501202000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρήση με Gearmotors (1LPZ4 έως 1LPZ9 και 1LRA1 έως 1LRA7)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανταλλακτικό μοτέρ 1MDU9 Ac/dc 5000 Rpm 115v
€264.02 /μονάδα