Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MDA9 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 Αντλία Πλύσης Πίεσης 2500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JQP Μοντέλο: 1MDA9
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
€422.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου πίεσης
ΡουλεμάνPremium βελόνα και μπάλα
ΣτροφαλοθάλαμοςΧύτευση ακριβείας
Στροφαλοφόρος άξωναλουμίνιο
Θύρα εκφόρτισης (In.)22 mm
Πίεση εκφόρτισης (PSI)2500
Τύπος οδηγούΚινητήρας βενζίνης
Ικανότητα ροής2 GPM
Ύψος6"
Απαιτείται HP @ 1000 PSI1.7
Απαιτείται HP @ 1500 PSI2.6
Απαιτείται HP @ 2000 PSI3.4
Απαιτείται HP @ 2500 PSI4.3
Απαιτείται HP @ 500 PSI0.9
Θύρα εισόδου3 / 4GH
Μήκος7.2 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου100 psi
Outlet22 mm
ΕμβολοΑτσάλι
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM3400
ΣφραγίστεΣυσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip Seal
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΆμεση προσάρτηση
Πλάτος6.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9375
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1MDA9 Αντλία Πλύσης Πίεσης 2500 Psi
€422.38 /μονάδα