Βάση στήριξης DAYTON 1LXN6 Γκρι | AB2GLP

DAYTON 1LXN6 Στήριγμα στήριξης Steel Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GLP Μοντέλο: 1LXN6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€558.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοποθέτησης
Βάση Dia.24 και 30 "
φινίρισμαΓκρί
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
DAYTON 1ZCP6 Βάση στήριξης χάλυβα | AB4MYB 1ZCP6Παλτό σε σκόνη γκρι πολυεστέρα€65.28
DAYTON 3PEH3 Βάση στήριξης από χάλυβα | AD2GRT 3ΡΕΗ3Παλτό σε σκόνη γκρι πολυεστέρα€272.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1LXN6 Στήριγμα στήριξης Steel Grey
€558.23 /μονάδα