DAYTON 1LPX2 Ac Gearmotor 20 Rpm Tefc 115/230v | AB2EZH

DAYTON Κινητήρας 1LPX2 Ac 20 Rpm Tefc 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EZH Μοντέλο: 1LPX2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€915.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα και βελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΦρένοΠροσαρμόσιμο σε 5X400
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο2.05/1.05
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης80:1
Τύπος εργαλείουHelical Πρώτο Στάδιο / Μεταγενέστερα Στάδια
ΓρανάζιαΣκληρυμένο ατσάλι, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Hz50/60
Εισαγωγή HP1/5
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγεθος πληκτρολογίου0.18 "Πλατεία x 1"
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή500 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα42
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας20
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων2
Υπερφόρτωση φορτίου400 λίβρες
Φάση1
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz17
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
ΣτέλεχοςΕνιαία έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΕισαγωγή HPΤιμή
DAYTON 1L509 Ac Gearmotor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400138:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 Ac Gearmotor 6.5 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Σκληρυμένος χάλυβαςΒαρέα σφαίρα και κυλίνδρου βελόνας στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X400261:1Helical First Stage / Next Stages Spur / AGMA Class 9Σκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9Die Cast αλουμίνιο1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Ac Gearmotor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40010:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€813.05
DAYTON 1L534 Ac Gearmotor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40020:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€871.11
DAYTON 1L535 Ac Gearmotor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40030:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€933.71
DAYTON 1L536 Ac Gearmotor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40060:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€935.69
DAYTON 1L538 Ac Gearmotor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Σκληρυμένος χάλυβας / χαλκόςΒελόνα στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΠροσαρμόσιμο σε 5X40040:1ΣκουλήκιΣκουλήκι από χάλυβα / χάλκινοDie Cast αλουμίνιο1/15€918.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1LPX2 Ac 20 Rpm Tefc 115/230v
€915.29 /μονάδα