Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1L654 Κολάρο Άξονας 1/8 In | AB2CDK

DAYTON 1L654 Άξονας γιακά 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CDK Μοντέλο: 1L654

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1 / 8 "
Μέγεθος βίδας καπακιού# 4-40
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέσα Dia.1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Εκτός Dia.1 / 2 "
Βίδα μεγέθους# 4-40
Ορισμός μεγέθους βίδας# 4-40
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας ενός κομματιού
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8487900080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος βίδας καπακιούΟρισμός μεγέθους βίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςφινίρισμαΜέσα Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 1F456 Κολάρο άξονα 1 σε | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Σφιγκτήρας ενός κομματιού1 / 2 "-1"1€21.91
DAYTON 1F462 Άξονας γιακά 5/8 In | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Σφιγκτήρας ενός κομματιού7 / 16 "-5 / 8 "1€15.50
DAYTON 1F464 κολάρο άξονα 1/2 σε | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Σφιγκτήρας ενός κομματιού13 / 32 "-1 / 2 "1€13.85
DAYTON 1F480 Άξονας γιακά 1 1/2 In | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Σφιγκτήρας ενός κομματιού9 / 16 "-1.5 "1€37.79
DAYTON 1F488 Κολάρο άξονα 1 σε | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18Ρυθμίστε τη βίδα5 / 8 "-1"1€18.57
DAYTON 1F490 Περιλαίμιο άξονα - Πακέτο 100 | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Ρυθμίστε τη βίδα5 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1"100€286.43
DAYTON 1F492 κολάρο Άξονας 7/8 In | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Ρυθμίστε τη βίδα9 / 16 "-7 / 8 "1€17.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1L654 Άξονας γιακά 1/8 In
€4.86 /μονάδα