Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1DYP2 Πνευματικός δονητής σφαίρας δύναμης 451 Lb | AA9MUF

DAYTON Πνευματικός δονητής σφαίρας 1DYP2 Force 451 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MUF Μοντέλο: 1DYP2
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
€232.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Υλικό μπάλαςΣκληρυμένος χάλυβας
Χωρητικότητα βάρους δοχείου4510 λίβρες
CFM @ 80 PSI15.0
dB @ 80 psi80
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης451 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Μέγιστη. Θερμ.360 βαθμοί F
ΒάσηΟποιαδήποτε θέση
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
Θύρα εξόδου1/4 "BSPP
συνολικό ύψος3.125 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος2.375 "
Ταχύτητα @ 60 psi12,200 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi14,000 vpm
Τύπος δονητήΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9585
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 1DYP1 Δόνηση σφαίρας πεπιεσμένου αέρα 378 Lb | AA9MUE 1ΔΥΠ13.125 "5"2.375 "€223.81
DAYTON 1DYP3 Pneumatic Ball Vibrator Force 706 Lb | AA9 MUG 1ΔΥΠ34"6.25 "3.125 "€255.57
DAYTON 1DYP4 Δόνηση σφαίρας πνευματικής δύναμης 891 Lb | AA9MUH 1ΔΥΠ44"6.25 "3.125 "€311.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πνευματικός δονητής σφαίρας 1DYP2 Force 451 Lb
€232.09 /μονάδα