Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1DLE8 Μανίκι συρματόσχοινου 1/4 ίντσας χαλκός - Πακέτο 25 | AA9JUB

DAYTON 1DLE8 Μανίκι συρματόσχοινο 1/4 ιντσών Χάλκινο - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JUB Μοντέλο: 1DLE8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκι σχοινιού
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΧαλκός
Καλώδιο Dia.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΚαλώδιο Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 1DLD7 Μανίκι συρματόσχοινου 1/16 ίντσας αλουμίνιο - συσκευασία 25 | AA9JTQ 1DLD7ΦυσικόΚράμμα αλουμινίου1 / 16 "25€7.02
DAYTON 1DLD8 Μανίκι συρματόσχοινου 1/8 ίντσας αλουμίνιο - συσκευασία 25 | AA9JTR 1DLD8ΦυσικόΚράμμα αλουμινίου1 / 8 "25€15.20
DAYTON 1DLD9 Μανίκι συρματόσχοινου 3/16 ίντσας αλουμίνιο - συσκευασία 25 | AA9JTT 1DLD9ΦυσικόΚράμμα αλουμινίου3 / 16 "25€17.52
DAYTON 1DLE1 Μανίκι συρματόσχοινου 1/4 ίντσας αλουμίνιο - συσκευασία 25 | AA9JTU 1D1ΦυσικόΚράμμα αλουμινίου1 / 4 "25€23.51
DAYTON 1DLE2 Μανίκι συρματόσχοινου 5/16 ιντσών αλουμίνιο - συσκευασία 25 | AA9JTV 1D2ΦυσικόΚράμμα αλουμινίου5 / 16 "25€35.39
Μανίκι σχοινιού DAYTON 1DLE3 Αλουμινίου 3/8 ίντσας - Πακέτο 25 | AA9JTW 1D3ΦυσικόΚράμμα αλουμινίου3 / 8 "25€59.97
DAYTON 1DLE4 Μανίκι συρματόσχοινου 1/16 ίντσας χαλκός - Πακέτο 25 | AA9JTX 1D4ΦυσικόΧαλκός1 / 16 "25€9.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DLE8 Μανίκι συρματόσχοινο 1/4 ιντσών Χάλκινο - Πακέτο 25
€93.98 /πακέτο